LEGRAND - LEG035364 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 2050/1560 - 035364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
3245060353643
Artikelnummer
LEG035364
Herstellernummer
035364
Hersteller
BTI
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2050 W
Breite:
567 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
401 mm


