LEGRAND - LEG035363 CLIMATIZZATORE 400V TETTO 1550/1200 - 035363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1550 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000006554512
Artikelnummer
LEG035363
Herstellernummer
035363
Hersteller
BTI
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1550 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
567 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
415 mm
Tiefe:
401 mm