LEGRAND - LEG035361 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2900/2250 - 035361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060366872
Artikelnummer
LEG035361
Herstellernummer
035361
Hersteller
BTI
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
797 mm
Höhe:
496 mm
Tiefe:
492 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


