Startseite

LEGRAND - LEG035360 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2050/1560 - 035360

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035360 CLIMATIZZATORE 230V TETTO 2050/1560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060353605

Artikelnummer

LEG035360

Herstellernummer

035360

Hersteller

BTI

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

567 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

401 mm

Condizionatore montaggio orizzontale sul tetto dell\\'armadio 2050/1560W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C + 50°C. Dotati di termostato elettronico

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie