LEGRAND - LEG035355 CLIMATIZZATORE 400V LAT 2000/1510 - 035355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060353551
Artikelnummer
LEG035355
Herstellernummer
035355
Hersteller
BTI
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
250 mm


