Startseite

LEGRAND - LEG035354 CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230 - 035354

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035354 CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060353544

Artikelnummer

LEG035354

Herstellernummer

035354

Hersteller

BTI

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1600 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

406 mm

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Höhe:

999 mm

Tiefe:

237 mm

Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio laterale su porta o pannello - potenza 1600/1230W