Startseite

LEGRAND - LEG035351 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2000/1510 - 035351

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035351 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 2000/1510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.056 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060353513

Artikelnummer

LEG035351

Herstellernummer

035351

Hersteller

BTI

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

406 mm

Höhe:

999 mm

Tiefe:

237 mm

Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 2000/1510W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C+ 50°C. Dotati di termostato elettronico

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie