LEGRAND - LEG035350 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 1600/1230 - 035350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1600 W
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.056 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060353506
Artikelnummer
LEG035350
Herstellernummer
035350
Hersteller
BTI
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1600 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
400 mm
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
250 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


