LEGRAND - LEG035348 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 820/680 - 035348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060353483
Artikelnummer
LEG035348
Herstellernummer
035348
Hersteller
BTI
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
348 mm
Höhe:
783 mm
Tiefe:
213 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


