LEGRAND - LEG035347 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 640/470 - 035347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060353476
Artikelnummer
LEG035347
Herstellernummer
035347
Hersteller
BTI
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
315 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
209 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie