Startseite

LEGRAND - LEG035346 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 380/240 - 035346

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035346 CLIMATIZZATORE 230V LATERALE 380/240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Blizzard PRO

EAN

3245060353469

Artikelnummer

LEG035346

Herstellernummer

035346

Hersteller

BTI

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

285 mm

Höhe:

460 mm

Tiefe:

176 mm

Condizionatore montaggio verticale su pannello o porta 380/240W - 230Vac. Regolazione possibile da 20°C a 46°C, circuito frigorifero a tenuta stagna e isolamento totale dei circuiti d’aria interni ed esterni, temperatura ambiente di funzionamento: 20°C +50°C. Dotati di termostato elettronico