LEGRAND - LEG035312 BLIZZARD PRO-IGROTERMOSTATO - 035312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 8 A
Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C
Montageart - sonstige
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Blizzard PRO
EAN
3245060353124
Artikelnummer
LEG035312
Herstellernummer
035312
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom In:
8 A
Einstellbereich Temperatur:
0...60 °C
Montageart:
sonstige
Mit Digital-Anzeige:
nein
Igrotermostato - 230Vac 50/60Hz, permette di regolare indipendentemente la temperatura e l\\'umidità relativa all\\'interno degli armadi (per evitare la formazione di condensa) mediante l\\'attivazione di una resistenza scaldante o di un ventilatore. Portata contatto del relè di uscita: 8A- 250 Vac, 5A-35V. Regolabile da 0°C a 60°C e dal 50% al 90% di umidità relativa. Fissaggio su guida DIN35 simmetrica


