LEGRAND - LEG035310 BLIZZARD PRO-RESISTENZA VENTILATA 150W - 035310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060353100
Artikelnummer
LEG035310
Herstellernummer
035310
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Breite:
65 mm
Höhe:
75 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
150 W
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20


