LEGRAND - LEG035309 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 15 - 035309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 120...240 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060353094
Artikelnummer
LEG035309
Herstellernummer
035309
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
120...240 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
150 W
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


