LEGRAND - LEG035308 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 10 - 035308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung DC - 110...240 V
Mit Raumthermostat - ja
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060353087
Artikelnummer
LEG035308
Herstellernummer
035308
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung DC:
110...240 V
Mit Raumthermostat:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
60 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


