Startseite

LEGRAND - LEG035307 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 50 - 035307

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG035307 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Betriebsspannung DC - 120...240 V

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

439 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060353070

Artikelnummer

LEG035307

Herstellernummer

035307

Hersteller

BTI

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Lüfter:

nein

Betriebsspannung DC:

120...240 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

20 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 50 Watt. 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie