LEGRAND - LEG035306 Schaltschrankheizung, 120 - 240 VAC/DC, - 035306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 120...240 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
439 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060353063
Artikelnummer
LEG035306
Herstellernummer
035306
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
120...240 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
38 mm
Höhe:
98 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
20 W
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


