LEGRAND - LEG034959 MARINA ACC.-PIASTRA PIENA 1400X800X - 034959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1292 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013768125023
Artikelnummer
LEG034959
Herstellernummer
034959
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1292 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo metallica 1400 x 800 mm, in lamiera d\\'acciaio spessore 30/10um, pretracciate al passo di 100 mm. Carico max 200 Kg/mq Per armadi (H x L) 1600 x 800 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


