LEGRAND - LEG034950 PIASTRA/FONDO 1600X800 - 034950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1600 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
231 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070044485
Artikelnummer
LEG034950
Herstellernummer
034950
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo metallica 1600 x 800 mm, in lamiera d\'acciaio spessore 30/10um, pretracciate al passo di 100 mm. Carico max 200 Kg/mq Per armadi (H x L) 1600 x 800 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


