Startseite

LEGRAND - LEG034892 TORRINO VENTILAZIONE 115V 1000M3/H - 034892

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034892 TORRINO VENTILAZIONE 115V 1000M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060366261

Artikelnummer

LEG034892

Herstellernummer

034892

Hersteller

BTI

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

ja

Mit Filter:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

1000 m³/h

Bemessungsleistung:

180 W

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP23

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

400 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

100 mm

Torrino di ventilazione 115Vac 1000 M3/H di portata a bocca libera. Assicurano un’elevata portata di estrazione. Montaggio mediante viti sul tetto dell’armadio.Dimensioni 400 x 350 x 100mm. Forniti senza grliglia d’ingresso dell’aria. IP23 – IK08. Con motore