Startseite

LEGRAND - LEG034891 TORRINO VENTILAZIONE 115V 600M3/H - 034891

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034891 TORRINO VENTILAZIONE 115V 600M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 400 mm

  • Schutzart (IP) - IP23

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060366186

Artikelnummer

LEG034891

Herstellernummer

034891

Hersteller

BTI

Volumenstrom, freiblasend:

600 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

350 mm

Breite:

400 mm

Schutzart (IP):

IP23

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Tiefe:

100 mm

Dachlüfter:

ja

Bemessungsleistung:

70 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Torrino di ventilazione 115Vac 600 M3/H di portata a bocca libera. Assicurano un’elevata portata di estrazione. Montaggio mediante viti sul tetto dell’armadio.Dimensioni 400 x 350 x 100mm. Forniti senza grliglia d’ingresso dell’aria. IP23 – IK08. Con motore

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie