Startseite

LEGRAND - LEG034863 VENTILATORE 115V 520/1000 M3/H - 034863

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 1000 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060348632

Artikelnummer

LEG034863

Herstellernummer

034863

Hersteller

BTI

Volumenstrom, freiblasend:

1000 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Lüfter:

1

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Tiefe:

125 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

114 W

Umlüfter:

nein

Ventilatore 325x325 mm con portata 550/1200 m3/h - 115Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie