LEGRAND - LEG034860 VENTILATORE 115V 100/160 M3/H - 034860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060348601
Artikelnummer
LEG034860
Herstellernummer
034860
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Lüfter:
1
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Tiefe:
113 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
20 W
Umlüfter:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


