Startseite

LEGRAND - LEG034854 VENTILATORE 230V 520/1000 M3/H - 034854

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060348540

Artikelnummer

LEG034854

Herstellernummer

034854

Hersteller

BTI

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

1000 m³/h

Bemessungsleistung:

114 W

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schraubbefestigung

Breite:

325 mm

Höhe:

325 mm

Tiefe:

125 mm

Ventilatore 325x325 mm con portata 550/1200 m3/h - 230Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie