Startseite

LEGRAND - LEG034852 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO170MC/H RAL7 - 034852

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Blizzard PRO

EAN

3245060348526

Artikelnummer

LEG034852

Herstellernummer

034852

Hersteller

BTI

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

240 m³/h

Bemessungsleistung:

29 W

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schraubbefestigung

Breite:

250 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

131 mm

Ventilatore 250x250 mm con portata 240/450 m3/h - 230Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili