LEGRAND - LEG034851 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO100MC/H RAL7 - 034851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060348519
Artikelnummer
LEG034851
Herstellernummer
034851
Hersteller
BTI
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Bemessungsleistung:
20 W
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
113 mm


