Startseite

LEGRAND - LEG034850 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO 40MC/H RAL7 - 034850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060345501

Artikelnummer

LEG034850

Herstellernummer

034850

Hersteller

BTI

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Bemessungsleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schraubbefestigung

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

77 mm

Ventilatore 150x150 mm con portata 40/160 m3/h - 230Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie