Startseite

LEGRAND - LEG034817 Ventilator, 30 m3/Std. fur Schaltschrank - 034817

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034817 Ventilator, 30 m3/Std. fur Schaltschrank

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Blizzard PRO

EAN

3245060348175

Artikelnummer

LEG034817

Herstellernummer

034817

Hersteller

BTI

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

nein

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Bemessungsleistung:

22 W

Schutzart (IP):

IP32

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

138 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

40 mm

Ventilatore con griglia in metallo IP32, IK10, portata 30 m3/h RAL7035