Startseite

LEGRAND - LEG034809 TORRINO AERAZIONE - 034809

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034809 TORRINO AERAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 350 mm

  • Breite - 400 mm

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Anzahl der Lüfter - 0

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060348090

Artikelnummer

LEG034809

Herstellernummer

034809

Hersteller

BTI

Höhe:

350 mm

Breite:

400 mm

Schutzart (IP):

IP23

Anzahl der Lüfter:

0

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Filter:

nein

Tiefe:

100 mm

Dachlüfter:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

Torrino di areazione senza motore, per areazione naturale

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie