LEGRAND - LEG034807 VENTILAT.TETTO ALTIS RAL7032 - 034807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 100 mm
Breite - 400 mm
Schutzart (IP) - IP23
Packung
1 ST
EAN
3245060348076
Artikelnummer
LEG034807
Herstellernummer
034807
Hersteller
BTI
Volumenstrom, freiblasend:
600 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP23
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
350 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
70 W
Umlüfter:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


