LEGRAND - LEG034806 ALTIS ACC.-RESISTENZA RISCALDAMENTO 350W - 034806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 350 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Mit Lüfter - ja
Betriebsspannung DC - 110...240 V
Mit Raumthermostat - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060348069
Artikelnummer
LEG034806
Herstellernummer
034806
Hersteller
BTI
Bemessungsleistung:
350 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Mit Lüfter:
ja
Betriebsspannung DC:
110...240 V
Mit Raumthermostat:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Breite:
100 mm
Höhe:
165 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
350 W
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


