Startseite

LEGRAND - LEG034804 Luftungsflansch, Lichtgrau RAL 7035 fur - 034804

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG034804 Luftungsflansch, Lichtgrau RAL 7035 fur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 138 mm

  • Breite - 138 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Mit Filter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971640757

Artikelnummer

LEG034804

Herstellernummer

034804

Hersteller

BTI

Höhe:

138 mm

Breite:

138 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Dachlüfter:

ja

Coppia di griglie di aerazione 138 x 138 mm. RAL 7035. Kit composto da 2 griglie metalliche e 2 filtri anti insetti in metallo resistente ai solventi

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie