Startseite

LEGRAND - LEG032068 EMBASE ADHESIVE COLLIER 4,6<L<20 - 032068

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032068 EMBASE ADHESIVE COLLIER 4,6<L<20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 38 mm

  • Breite - 38 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 20 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

3245060320683

Artikelnummer

LEG032068

Herstellernummer

032068

Hersteller

BTI

Länge:

38 mm

Breite:

38 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

20 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

9.5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Supporto autoadesivo nero (38 x 38 x 94 mm). Per tutti i collari Colring di larghezza max 20 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie