LEGRAND - LEG032067 Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, - 032067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 25 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
3414971440883
Artikelnummer
LEG032067
Herstellernummer
032067
Hersteller
BTI
Länge:
30 mm
Breite:
25 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Supporto autoadesivo nero. Per tutti i collari Colring di larghezza max 4,6 mm


