Startseite

LEGRAND - LEG032061 Bezeichnungskabelbinder Colring, farblos - 032061

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 95 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971440821

Artikelnummer

LEG032061

Herstellernummer

032061

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

95 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...75 °C

Montagetemperatur:

-10...40 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Collari d\'identificazione lunghezza 95 mm. Diametro serraggio da 4 a 18 mm. Larghezza 2,4 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie