LEGRAND - LEG032049 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza - 032049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971440784
Artikelnummer
LEG032049
Herstellernummer
032049
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...75 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


