Startseite

LEGRAND - LEG032047 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza - 032047

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032047 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971440760

Artikelnummer

LEG032047

Herstellernummer

032047

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari COLRING lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 98 mm. Larghezza 7,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie