LEGRAND - LEG032044 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza - 032044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970939814
Artikelnummer
LEG032044
Herstellernummer
032044
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
227 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MIL-Zulassung:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


