Startseite

LEGRAND - LEG032043 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza - 032043

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032043 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 280 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970939807

Artikelnummer

LEG032043

Herstellernummer

032043

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

280 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

227 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari COLRING lunghezza 280 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 77 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie