Startseite

LEGRAND - LEG032039 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza - 032039

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032039 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 280 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970757470

Artikelnummer

LEG032039

Herstellernummer

032039

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

280 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-40...75 °C

Montagetemperatur:

-10...40 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Collari COLRING lunghezza 280 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 77 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie