Startseite

LEGRAND - LEG032038 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza - 032038

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032038 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970953704

Artikelnummer

LEG032038

Herstellernummer

032038

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

180 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

136 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari COLRING lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 46 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie