Startseite

LEGRAND - LEG032031 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza - 032031

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032031 Kabelbinder Colring, farblos, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Min. Haltekraft - 82 N

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971590618

Artikelnummer

LEG032031

Herstellernummer

032031

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

140 mm

Min. Haltekraft:

82 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari COLRING lunghezza 140 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 33 mm. Larghezza 2,4 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie