Startseite

LEGRAND - LEG032027 COLRING-COLLARE NERO 9X810MM - 032027

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032027 COLRING-COLLARE NERO 9X810MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 810 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971342248

Artikelnummer

LEG032027

Herstellernummer

032027

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

810 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari COLRING neri lunghezza 810 mm. Diametro serraggio da 14 a 246 mm. Larghezza 9 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie