Startseite

LEGRAND - LEG032025 COLRING-COLLARE NERO 7,6X550MM - 032025

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032025 COLRING-COLLARE NERO 7,6X550MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 550 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971342200

Artikelnummer

LEG032025

Herstellernummer

032025

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

550 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

Betriebstemperatur:

-15...85 °C

Montagetemperatur:

0...40 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

ja

Collari COLRING neri lunghezza 550 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 166 mm. Larghezza 7,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie