LEGRAND - LEG032024 Kabelbinder Colring, schwarz, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3414970939760
Artikelnummer
LEG032024
Herstellernummer
032024
Hersteller
BTI
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
227 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MIL-Zulassung:
ja


