Startseite

LEGRAND - LEG032015 Kabelbinder Colring, schwarz, innenverza - 032015

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG032015 Kabelbinder Colring, schwarz, innenverza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Min. Haltekraft - 136 N

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414970757357

Artikelnummer

LEG032015

Herstellernummer

032015

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

140 mm

Min. Haltekraft:

136 N

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

ja

Collari COLRING neri lunghezza 140 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 33 mm. Larghezza 3,5 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.