Startseite

LEGRAND - LEG031964 EMBASE TUBE IK10 40MM - 031964

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031964 EMBASE TUBE IK10 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Für max. Bündeldurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

3245060319649

Artikelnummer

LEG031964

Herstellernummer

031964

Hersteller

BTI

Farbe:

schwarz

Für max. Bündeldurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Attacchi a collare neri. Per impieghi gravosi. Per fissaggio tubi diametro da 25 a 40 mm. Fissaggio con viti, tasselli diametro 7 mm o mediante chiodatrice Spit Pulsa 1000

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie