LEGRAND - LEG031961 Kabelbinder Unterteil, passend fur alle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22 mm
Breite - 18 mm
Höhe - 9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3245060319618
Artikelnummer
LEG031961
Herstellernummer
031961
Hersteller
BTI
Länge:
22 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Supporti Per collari larghezza 9 mm max. Per pali (riceve anche nastro metallico larghezza 18 mm)



