Startseite

LEGRAND - LEG031959 EMBASE SPITABLE NOIRE - 031959

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031959 EMBASE SPITABLE NOIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - nageln

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 10.5 mm

  • Durchmesser Befestigungsloch - 4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060319595

Artikelnummer

LEG031959

Herstellernummer

031959

Hersteller

BTI

Befestigungsart:

nageln

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

10.5 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Base aggancio collari Colson fissabile con tassello o con chiodatrice

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie