LEGRAND - LEG031955 Kabelbinder Wanddubel, Erford. Bohrung D - 031955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20.5 mm
Breite - 15 mm
Höhe - 43.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Befestigungsart - mit Steckdübel
Packung
100 ST
EAN
3414971528574
Artikelnummer
LEG031955
Herstellernummer
031955
Hersteller
BTI
Länge:
20.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
43.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tassello in plastica con alette. Diametro del foro 8 mm


